キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ルーズリーフ
コンパックノート用ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
62428949
品番
406CY-30
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
194-9270
材質/仕上
紙質:上質紙
サイズ
A4
質量(g)
154
枚数
30
罫
B罫(中横罫)/横罫
罫幅(mm)
6