※製品画像

KVKF-215 抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 光 62429055 KVKF-215 抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 光 62429055 KVKF-215 抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 光 62429055 KVKF-215 抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 光 62429055 KVKF-215 抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用 光 62429055

抗ウイルス抗菌透明フィルム スイッチ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚×5パック) 注文コード62429055 品番KVKF-215
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。

用途スイッチ用 付属品抗菌済シール 寸法(mm)20×15 質量(g)0.1 タイプ強粘着 アズワン品番64-8812-31 耐用年数(年)約10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする