※製品画像

KVKF-1365 抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ 光 62429073 KVKF-1365 抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ 光 62429073 KVKF-1365 抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ 光 62429073 KVKF-1365 抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ 光 62429073 KVKF-1365 抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ 光 62429073

抗ウイルス抗菌透明フィルム フリーサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚×5パック) 注文コード 62429073 品番 KVKF-1365
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。

寸法(mm)130×65 用途大きいスイッチ・エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど 付属品抗菌済シール 仕様はさみで自由にカット可能 質量(g)1 タイプ強粘着 アズワン品番64-8812-33 耐用年数(年)約10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする