イノウエ
イノウエの ゴミ箱
イノウエの 分別用ゴミ箱
イノウエの 分別用ゴミ箱本体
リサイクルステーション ボトル用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62429075
品番
IRE-01M WH
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ボトル用のリサイクルステーションです。
用途
ボトル用。
トラスコ品番
339-9767
材質
本体:スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
1110
タイプ
ボトル用
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
段数
1段
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません