※商品説明1

業務用 トイレ黒ずみ取り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード62429125 品番1009109
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
成分除菌剤、界面活性剤(1.2% 、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、キレート剤、防汚剤、増粘剤、pH調製剤、香料 液性中性 使用の目安汚れ全体を覆う量 正味量300ml 繰り返し・詰め替え対応
注意
※床に使用した際、水拭きが不十分な場合は滑りやすくなる恐れがある。
※ゴム手袋を着用して使用する。
※白木等、水が染み込む材質や大理石には使用しない。
※尿石や材質自体が変色したものは落ちない。
※保管時には、しっかりとキャップを閉め、高温多湿な場所や直射日光を避けて保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする