MGB240-GY 大型ダストボックス SULO 62429127

大型ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)240
内容量1台注文コード62429127品番MGB240-GY
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

環境大国ドイツ発の機能性大型ダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
フタは本体内部に水が溜まらないよう工夫されています。

用途
長期間雨風や日光にさらされる屋外や長期間使用が想定される屋内に。
トラスコ品番382-2062材質本体:高密度ポリエチレングレー車輪径(Φmm)200高さ(mm)1055タイプ大型キャスター付き奥行(mm)728容量(L)240間口(mm)582
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,500/税込11,550
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする