MGB50-GY ダストボックス グレー SULO 62429136

ダストボックス グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)50
内容量1台注文コード62429136品番MGB50-GY
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

環境大国ドイツ発のダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
固定フックで蓋をロックできる上、蓋上部のハンドルを持つことで簡単に持ち運ぶことができます。

用途
長期間雨風や日光にさらされる屋外や長期間使用が想定される屋内に。
トラスコ品番382-2085材質本体:高密度ポリエチレングレー車輪径(Φmm)200高さ(mm)730タイプ筒状奥行(mm)455容量(L)50間口(mm)445

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする