ダストボックス グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62429145 品番 MGB35-GY
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

環境大国ドイツ発のダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
固定フックで蓋をロックできる上、蓋上部のハンドルを持つことで簡単に持ち運ぶことができます。

用途長期間雨風や日光にさらされる屋外や長期間使用が想定される屋内に。 トラスコ品番382-2084 材質本体:高密度ポリエチレン グレー 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)532 タイプ筒状 奥行(mm)455 容量(L)35 間口(mm)410

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする