※商品説明1
アイメディア
アイメディアの 軍手
アイメディアの 綿混・混紡軍手
手を保護する薄型手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4双)
注文コード
62429168
品番
1009145
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外出時の手の保護に!UV対策や直接触れたくない時に便利な黒い手袋。立体縫製で手にフィット。ゴム手袋のインナーやおやすみ時のスキンケアにもおすすめ。手洗いOK。女性用4双組です。
手のひらまわり(cm)
18〜20
材質
ポリエステル100%
色
BK
入数(双)
4
サイズ
女性用
機能
女性用、UV対策