サワヤ
サワヤの 両面テープ
サワヤの 両面テープ一般用途用
窓・網戸用遮熱シート ドットスクリーン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62429197
品番
4071008DS-M-Leaf
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取付け簡単な窓用遮光シートです。
窓からの直射日光を程よくカットします。
西日対策やプライバシー保護におすすめです。
冬季の保温、結露緩和の効果も発揮します。
用途
西日対策に。
プライバシー保護に。
付属品
取付用テープ
トラスコ品番
473-8635
材質
塩化ビニル
幅(mm)
900
色
リーフ柄
長さ(m)
1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません