※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

窓・網戸用遮熱シート ドットスクリーン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62429206 品番 4071007DS-L-Leaf
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

取付け簡単な窓用遮光シートです。
窓からの直射日光を程よくカットします。
西日対策やプライバシー保護におすすめです。
冬季の保温、結露緩和の効果も発揮します。

用途
西日対策に。
プライバシー保護に。
付属品取付用テープ トラスコ品番473-8636 材質塩化ビニル 幅(mm)900 リーフ柄 長さ(m)2.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする