※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
三ツ星の 樹脂素材
三ツ星の ポリアセタール
三ツ星の ポリアセタール樹脂板・シート
ポリアセタールNA板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
12
トラスコ品番
256-6094
注文コード
62429416
品番
POMPLTNA-12-500-1000
参考基準価格(税別)
¥30,460
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・トラスコ品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途
ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。
トラスコ品番
256-6094
材質
ポリアセタールコポリマー(POM)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
12
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長