※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリアセタールNA板

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)35 トラスコ品番256-6088 注文コード62429468 品番POMPLTNA-35-500-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥88,720 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は厚さ・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。

用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。 トラスコ品番256-6088 材質ポリアセタールコポリマー(POM) 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする