HDMI変換ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62429649 品番AV-HDM01
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。

用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力 セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書 質量(g)64(RCAケーブル含む) 消費電力(W)(最大)5 出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16 入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応) 電源電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200 動作温度範囲(℃)0〜70 湿度範囲(%)10〜85
注意
※スマートフォン、デジタル機器のHDMI出力機能については各機器メーカーに確認して下さい。
※本製品はHDMIデジタル信号をRCAアナログ信号へ変換する製品です。スマートフォン・ストリーミング機器等のHDMI出力機能に関しては、各機器の取扱説明書をご確認ください。
※本製品に接続機器およびモニター類は付属しておりません。お客様でご用意ください。
※RCA入力設定の無いナビゲーションやディスプレイモニターへは接続できません。
※ご購入前にメーカーHPを必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする