マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62429676 品番AV-C54
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。
トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。
市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。

用途バックカメラ接続ユニット 仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車 セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1 型式M700A M710A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16 電源電圧(V)12 保証期間1年 温度特性-40〜85 年式H30/10〜 車種パッソ
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください。
※接続する機器・延長コード等は付属しておりませんのでご注意ください。
※純正ナビゲーションでの補正機能が無くなる為、映し出される映像(範囲)が変わります。
※ガイドラインは表示されますが正確に表示されない場合がございます。
※純正オプションのカメラの仕様変更により、本製品が対応できない場合がございます。
※ナビゲーションの機種によってはRCA端子の変換ハーネスが必要な場合がありますので、ナビゲーションの取扱説明書をご確認の上、取り付けを行ってください。
※前進時にカメラ映像を出力している間はナビゲーションの自車位置に誤差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする