エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラケース
カメラケース ビデオカメラ用 インナーケース レザー 巾着 コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62429825
品番
DVB-026BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,170
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリム設計でコンパクト。
紐と留め具を引っ張るだけで簡単開閉できる、巾着型のビデオカメラ用インナーケース。
材質
PU、PVC、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×170
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×80×80(参考)