らくらくガラコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120mL) 注文コード62429836 品番04958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗車の前に塗るガラコ!洗車と合わせて速くラクに施工できます。
新技術「Q-AD」で高速密着&速乾性を実現。乾燥時間最短1分(冬は約3分)。
塗りやすさを追求した容器で、コーナー部分までムラなくスピーディに施工できます。
1本で中型車のフロントガラス約10枚に使える120mlの大容量。

使用方法
施工前にガラス面に目立つ汚れ、付着物などがある場合は、キズ・ムラ防止のため、取り除いてから使用する。ガラス面は完全に乾燥させた状態で使用する。
1.ネジキャップを反時計回りにまわしてカバーを外す。液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルト全体に液を染み込ませる。
2.容器を軽く持ち、液量を調整しながら塗りのこしがないように塗り込み乾燥させる。乾燥時間:春秋夏1分、冬3分。
3.中性ノーマルカーシャンプーを使用して洗車用スポンジなどで施工面全体を洗浄する。※同時にボディなど他の箇所を洗浄しても問題ありません。
4.じゅうぶんに水ですすぎ施工面全体の水滴を拭き取って完了。
警告
※人体に害があるので吸入、飲用しない。
※目・皮膚に接触しないよう注意する。
※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。
※引火性があるので火気に近づけない。
※逆光の時やトンネルなどの暗闇から抜けた時、一時的に白くなる場合があるので注意する。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保する。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用 成分アルコール類、シリコーン 種類塗布型・ボトルタイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
注意
※用途以外には使用しない。
※ガラス専用なので透明プラスチック(ヘッドライトなど)やヘルメットシールド・眼鏡・コーグルなどには使用しない。
※車両の取扱説明書を確認の上、使用する。
※車内外の温度差が大きい時、ワイパー作動により瞬間的に白くくもることがあるので注意する。
※窓ガラスの内側には使用しない。
※特殊加工処理されたガラス、サイドミラーには使用しない。
※使用後はよく手を洗う。
※使用状況により持続性が短くなることがある。雨ハジキが弱くなってきたら再度施工する。
※ウインドウォッシャー液は油膜除去剤の入ったものは使用しない。水または撥水型ウインドウォッシャー液を使用する。(ガラコウォッシャー推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする