メイン画像

ライトメッシュカーX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62429845 品番0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
トラスコ品番709-3043 材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)800 幅(mm)500 グレー 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 高さ(mm)225 タイプ折畳みハンドルタイプ キャスター取替キャスター:(自在)420BBE-FR125、(自在ストッパー付)413BBE-FR125 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)945 タイヤタイプノーパンクタイヤ仕様 前輪タイプ固定式タイヤ 後輪タイプ自在ゴムキャスター(右側ストッパー付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする