ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 省電力 シンメトリーデザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62429895 品番 M-IR07DRKWH
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。

ホワイト サイズM 質量(g)【マウス】約52※電池含まず、【レシーバー】約2 種類【射出光線】不可視波長域 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)〜macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色不可視光(赤外線) ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする