曜日別特売
640 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 62429949

640 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 62429949
640 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 62429949
640 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 62429949
640 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 62429949
640 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 62429949

耐切創手袋 雷牙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード62429949品番640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイゲージ 21ゲージと最強の耐切創レベルFを兼ね備えた、高いグリップ力に優れる耐切創手袋です。

サンドブラックサイズLL質量(g)49全長(cm)25手のひらまわり(cm)20ゲージ数21ゲージ耐切創性F長さ(中指の先から手首まで)(cm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする