スマホ ポケットケース 貼り付け 背面 収納 カード 1枚収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62429983 品番P-BPC1BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの背面に貼り付けることができる、スマホ用収納ポケットです。
カードが1枚収納できる薄型設計でコンパクトです。

セット内容スマートフォンポケット×1 材質合成皮革 ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約60×90 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約60×90×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする