天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
3Dエアーメッシュフットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62430080
品番
6033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
縦横の伸縮素材が足に無理なくフィットします。
3Dエアメッシュとパンチ穴で足ムレを防止します。
足裏には滑り止めを施し、フローリングなどの室内での滑り事故を防止します。
用途
内装業、引越し運送業、介護、保育現場、ご家庭などでご使用下さい。
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
24〜25
材質(アッパー)
ポリエステル100%
材質(底部)
SBR、シリコン