結一産業
結一産業の 防護服・保護服・特殊服
結一産業の 足カバー/脚絆
結一産業の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
帆布製シューズカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10足)
注文コード
62430315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
帆布製は丈夫な作りで、繰り返し使用する事を前提に作られています。
サイズはフリーサイズになります。
用途
靴を履いたままで歩く必要がある時の養生に。
材質
帆布
寸法(mm)
280×190×10
色
ベージュ
サイズ
フリー
質量(g)
280