※使用例

LX-HWA ホットフェイスウォーマー リンクサス(Linxas) 62430349 LX-HWA ホットフェイスウォーマー リンクサス(Linxas) 62430349

ホットフェイスウォーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62430349 品番LX-HWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

やわらかくて暖かい起毛素材、伸縮性の高い生地を使用し、肌に優しくフィットするフェイスウォーマーです。
抗菌加工を施しています。
洗濯可能で男女兼用となっております。
耳にかけるだけの簡単装着で、ネックウォーマーとしても使用できます。

用途防寒対策として、冷気や乾燥からの保護 横幅(mm)275 縦幅(mm)300 色(本体)チャコール 素材本体:ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10%
注意
※抗菌仕様ですが、ウイルスを完全に防ぐものではありません。

商品説明動画

グリーンクロス ホットフェイスウォーマー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする