エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
アートフェイスVM120 洋風じょうご本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
62430419
品番
PG01W
参考基準価格(税別)
¥21,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
集水器
色
ホワイト
シリーズ
VM120
材質
アクリル系樹脂
サイズ
VM120
用途
戸建・住宅用