エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
アートフェイスVM120 落し口エルボY60H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62430437
品番
PG02K
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
クロ
サイズ
VM120
種類
エルボ
シリーズ
VM120