エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
UST140/VM120 回転リングY60H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62430577
品番
PG03U
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:Y60H・UT60
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
VM120
種類
集水器
シリーズ
VM120