エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
アートフェイスVM120 ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62430665
品番
PG08U
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
VM120
種類
軒継手
シリーズ
VM120