エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
VM120/Σ90 ブラケット正面打(吊) 自在式 6-10〜45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62430839
品番
LM66T
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
10〜45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
VM120
シリーズ
VM120
勾配
鼻隠板:6寸