エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
アートフェイスT120 洋風じょうごY60H・UT60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
62430884
品番
PD59K
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
集水器
色
クロ
シリーズ
T120
材質
アクリル系樹脂
適合
竪樋:Y60H・UT60
サイズ
T120
用途
戸建・住宅用