エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 5-30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62431207
品番
LL68T
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
30出
色
トーメイ
サイズ
T120
シリーズ
T120
勾配
鼻隠板:5寸