エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
アーバントップΣ90 じょうごUT75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62431959
品番
GT87S
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT75
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
Σ90
種類
集水器
シリーズ
Σ90