協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62432005
品番
PSELS-2012
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
深堀用に全長を長くしました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
2.4
全長L(mm)
80
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
1.2