エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
アーバントップΣ90 ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
62432013
品番
GN09U
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
Σ90
種類
軒継手
シリーズ
Σ90