協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62432136
品番
SBREF-303002020
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:0.6mm
材質
CBN
刃数
3枚刃
刃長(mm)
0.5
全長L(mm)
50
有効長(mm)
2
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
コーナーR(mm)
R0.02
刃径(mm)
0.3
首下径(Φmm)
0.26