樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62432407 品番 PSE-1020DLC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。

用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 刃長(mm)8 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする