商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの 服飾小物
MARKLESS STYLEの 防寒用品 服飾小物
MARKLESS STYLEの ブランケット
カチオン染めレギュラーブランケット(巾着付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
色(本体)
ベビーブルー
注文コード
62432530
品番
TR-1190-034
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしいカチオン染料を使用したブランケットです。
やさしい色味の3色展開で、ムラ感があるのもカチオン染めの特長です。
寸法(mm)
【本体】1000×750【巾着】200×390
色(本体)
ベビーブルー
素材
【本体】ポリエステル【巾着】コットン