商品画像

TR-1022-006 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432566 TR-1022-006 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432566 TR-1022-006 キルトフリースブランケット(巾着付) MARKLESS STYLE 62432566

キルトフリースブランケット(巾着付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) ネイビー 色(本体)ネイビー 注文コード62432566 品番TR-1022-006
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを留めることで肩掛け・腰巻もできる大判サイズのブランケットです。表面は滑らかなポリタフタの生地を使用し、裏地にはフリース生地を使用しています。さらに中綿が入った3層構造となっており、とても温かいブランケットはアウトドアシーンやスポーツ観戦などで重宝するアイテムです。

寸法(mm)【本体】1270×880【巾着】240×370×120 ネイビー 色(本体)ネイビー 素材【本体】ポリエステル【巾着】ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする