エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
アーバントップΣ90 ステンレス金具正面打(吊) ワンタッチ自在式 0-10〜45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62432598
品番
LL80G
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ステンレス
寸法(mm)
10〜45出(自在式)
色
グレー
サイズ
Σ90
シリーズ
Σ90
勾配
鼻隠板:直角(0寸)