商品画像

TR-1031-009 フリースレギュラーブランケット(バッグ付) MARKLESS STYLE 62432600 TR-1031-009 フリースレギュラーブランケット(バッグ付) MARKLESS STYLE 62432600 TR-1031-009 フリースレギュラーブランケット(バッグ付) MARKLESS STYLE 62432600

フリースレギュラーブランケット(バッグ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 色(本体)ランプブラック 注文コード62432600 品番TR-1031-009
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ひざ掛けにも肩掛けにも丁度いいサイズのブランケットにバッグ付きが登場しました。バッグに収納した際にクッションとしてもご利用いただける2WAY仕様です。持ち運びしやすいサイズですのでお出かけの際などにぴったりの商品です。

寸法(mm)【本体】900×650【バッグ】270×210【バッグ持ち手】10×190 色(本体)ランプブラック 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする