商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの 服飾小物
MARKLESS STYLEの 防寒用品 服飾小物
MARKLESS STYLEの ブランケット
スムースフリースブランケット(バッグ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
色
アイボリー
色(本体)
アイボリー
注文コード
62432645
品番
TR-1027-050
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スムース生地とあったかなファーのダブルフェイス生地となっております。付属のバッグにも同じ素材を使用しています
寸法(mm)
【本体】900×650【バッグ】270×170×80【バッグ持ち手】25×260
色
アイボリー
色(本体)
アイボリー
素材
ポリエステル