カート 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432661 品番100-CART026BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。
紐収納BOX付きで荷物を固定して使うのに、紐を使って取り付けることが可能です。
本体重量も3.6kgほどで、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。
握りやすい持ち手と長さ調整可能なボタン式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR フレーム色ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約38.5×41×63.5〜100、折りたたみ時/約38.5×6.3×63.5 総耐荷重(kg)約69 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)280荷台サイズ 有効内寸法・幅(mm)(収納部)388荷台サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする