協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62432714
品番
ALES-2070DLC
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途
アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
14
全長L(mm)
70
表面処理
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
8
刃径(mm)
7