台車 スタッキングチェア用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432758 品番150-SNCCART3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

キャスター付き台車でスタッキングチェアーを楽々運べます。
ピッチ30mmで縦横4段階の幅調整が可能で幅広いスタッキンチェアに対応できます。
4つのキャスター全てにストッパーが付いています。使用時はキャスターの動きをロックできます。

材質スチール+エポキシ樹脂電着塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50〜59×50〜59×12.7 組立時間20分 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする