サンワダイレクト
サンワダイレクトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
サンワダイレクトの 脚立
サンワダイレクトの 専用脚立
脚立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62432810
品番
150-SNCSTL52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
幅広の足場台です。洗車などいろいろなシーンで役立ちます。
折りたたみ式なので、収納に便利。
アルミ製で軽い。
耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。
※1台販売です。
材質
フレーム部/アルミ
色
シルバー
背もたれ
なし
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×490×695〜770
最大奥行(mm)
約410
機能
折りたたみ式
総耐荷重(kg)
約150
材質(部品)
(主要成型)アルミ、PP
脚幅(mm)
約1030
カテゴリー
脚立
キャスターの有無
なし