脚立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62432819 品番150-SNCSTL62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫で軽いアルミフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。
4段式タイプ。
耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。※1台販売です。

材質フレーム部/アルミ シルバー 段数4 背もたれなし 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)広げた時:約44.5×116×141、折り畳んだ時:約7×13×153 最大奥行(mm)約1140 機能折りたたみ式 全高(cm)141 総耐荷重(kg)150 材質(部品)(主要成型)アルミ、PP 脚幅(mm)約445 脚立タイプ140cmタイプ カテゴリー脚立 キャスターの有無なし

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする