ロボットハンドチェンジャー SWR0010

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
質量(g)【電極部】3
内容量1個注文コード62432846品番SWR0010-T-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
質量(g)【電極部】3定格(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)7.5コネクタ【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )RoHS指令(10物質対応)対応電極数10 本(電極 1 個あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする