YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の メガホン・ホイッスル・マイク
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 拡声器スピーカー
スピーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62433029
品番
VRS233WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm)
【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13
品名
160mmフルレンジスピーカー
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
本体質量(g)
650(本体)+150(グリル)
周波数
【再生】80Hz〜18kHz
インピーダンス
8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)
91(1W/1m)
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)
5(最大8)
関連資料:
(0.29MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません