エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
新・丸トップRV105 洋風じょうごIII型UT60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62433167
品番
GS10U
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
RV105
種類
集水器
シリーズ
RV105