サンプル画像

センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62433248 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

モニター(JA-T6204-W)
7インチタッチパネル、操作簡単
ハイビジョン解像度
マウス操作も可能(別売)
18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)
Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
カメラとモニター&APP双方向音声通話
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
カメラ最大4台接続
最大512GB microSDカード対応
ピンポイントのエリア設定移動検知
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理
カメラ(JA-P293-W6)
300万画素
Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング
専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングします
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます
センサーライト付、暗闇でもカラー映像
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます
IP66防水レベル
オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
最大256GB microSDカード対応
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります

用途
モニター
ネット&ビデオ入力:4回線
LCDモニター寸法:7インチタッチパネル
解像度:1024x600
音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵
ビデオ圧縮:H.264、H265
録画と再生:4回線とも3MP録画/再生
音声圧縮:G711A/AAC
録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存
録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応
電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFF
USBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)
2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応
動作温度:-10℃〜+50℃
モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g
電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W
解像度:2304 × 1296 16:9
レンズ:4mm、F2.0
ビデオ圧縮:H.265
音声圧縮:G711A/AAC
センサー:1/3" CMOS Sensor
赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)
LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm
フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps
オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
バックライト補正:対応
SDカード保存:不対応(NVRで保存)
動作温度と湿度:-20℃〜50℃、湿度95%未満(結露なし)
寸法:65*85*195mm、重量:約300g
電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W
保護等級:IP66防水レベル
有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m〜40m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする